Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vaso de impacto de 1/2 pulgada

Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. TX inter. larga
-SKTWRNCHIMP-12IN-TX45-LONG

Nº de art. 0715136145
EAN 4058794464405

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Vaso de impacto de 1/2 pulgada

Nº de art. 0715136145

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para tornillos de cabeza TX, larga
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales

  • Norma: Cuadradillo interior conforme a DIN 3121

  • Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tamaño de la punta

TX45

Tipo de punta

TX

Longueur (L1)

78 mm

Longueur de lame (L2)

11.2 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

25 mm

Matière

Acero

Finition

Bruñido